Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL225
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.00 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.19 po
- Longueur totale de l’accouplement5.38 po
- Rpm max.4600 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/16 po x 3/32 po
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672111256
- CUP_NON698672111256
- Poids9.10 lb
- MatérielFonte
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire