Aperçu
- Le couplage offre un raccordement standard entre arbres pour les applications industrielles générales
- Les matériaux de moyeu d'accouplement standard de type L sont soit en fer fritté (L035 à L190) ou en fonte (L225 à L276)
- S’adapte au désalignement angulaire et parallèle de l’arbre
- Sûr pour les défaillances (fonctionnera toujours si l’élastomère « araignée » échoue)
- Aucun contact métal sur métal
- Résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
- Fabricant : Lovejoy
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Type de mâchoireDroit
- Diamètre extérieur5.0000 po
- SérieL
- CUP_NON685144124241
- Poids9.23 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire