Motion
L2251
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 1.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516236
N° MFRL2251
Prix301.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 1.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516236
N° MFRL2251
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
Prix301.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L225 X 1 po STD KW HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L225
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    5.00 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.19 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.38 po
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Série
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    698672111263
  • CUP_NON
    698672111263
  • Poids
    9.10 lb
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif