Aperçu
- Le couplage offre un raccordement standard entre arbres pour les applications industrielles générales
- Les matériaux de moyeu d'accouplement standard de type L sont soit en fer fritté (L035-L190) ou en fonte (L225-L276)
- S’adapte au désalignement angulaire et parallèle de l’arbre
- Sûr pour les défaillances (fonctionnera toujours si l’élastomère « araignée » échoue)
- Aucun contact métal sur métal
- Résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
Spécifications
- Code de taille de raccordL225
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1800 po
- Longueur totale de l’accouplement5.3400 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4-1/4 po
- Capacité de couple6228 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144124272
- Poids9.65 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire