Motion
L225 1 3/16 1/4X1/8KW

Lovejoy
L225 1 3/16 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 1.1875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00516248
N° MFRL225 1 3/16 1/4X1/8KW
Prix226.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L225 1 3/16 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 1.1875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00516248
N° MFRL225 1 3/16 1/4X1/8KW
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
Prix226.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-1-3/16-1/4X1/8KW
  • Le couplage offre un raccordement standard entre arbres pour les applications industrielles générales
  • Les matériaux de moyeu d'accouplement standard de type L sont soit en fer fritté (L035 à L190) ou en fonte (L225 à L276)
  • S’adapte au désalignement angulaire et parallèle de l’arbre
  • Sûr pour les défaillances (fonctionnera toujours si l’élastomère « araignée » échoue)
  • Aucun contact métal sur métal
  • Résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
  • Fabricant : Lovejoy

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144124289
  • Poids
    9.03 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif