Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL225
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.00 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.19 po
- Longueur totale de l’accouplement5.38 po
- Rpm max.4600 tr/min
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- SérieL
- Numéro CUP du fabricant698672111287
- CUP_NON698672111287
- Poids9.10 lb
- MatérielFonte
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire