Motion
L225 1 5/16 5/16X5/32KW

Lovejoy
L225 1 5/16 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 1.3125 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516258
N° MFRL225 1 5/16 5/16X5/32KW
Prix252.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L225 1 5/16 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 1.3125 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516258
N° MFRL225 1 5/16 5/16X5/32KW
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
Prix252.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-1-5/16-5/16X5/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    225
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144260901
  • CUP_NON
    685144260901
  • Poids
    8.91 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif