Motion
ML225 1 7/16

Martin
ML225 1 7/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : ML225, mâchoire droite, 1.4375 po., alésage fini, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00516268
N° MFRML225 1 7/16
Prix166.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
ML225 1 7/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : ML225, mâchoire droite, 1.4375 po., alésage fini, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00516268
N° MFRML225 1 7/16
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
Votre prix166.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE MÂCHE ML225 1 7/16
  • aucune lubrification
  • installation facile
  • pas de contact métal à métal
  • résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
  • inspection facile de l’araignée de charge
  • La flexibilité du désalignement angulaire ou parallèle des arbres par la traverse araignée Buna-n permet une « transmission de puissance » fluide

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML225
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.3750 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Capacité de couple
    6804 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Série
    ML
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950147543
  • Poids
    7.60 lb
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues