Motion
L225 1 11/16 3/8X3/16KW

Lovejoy
L225 1 11/16 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 1.6875 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516280
N° MFRL225 1 11/16 3/8X3/16KW
Prix252.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L225 1 11/16 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 1.6875 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516280
N° MFRL225 1 11/16 3/8X3/16KW
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
Prix252.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-1-11/16-3/8X3/16KW
  • Le couplage offre un raccordement standard entre arbres pour les applications industrielles générales
  • Les matériaux de moyeu d'accouplement standard de type L sont soit en fer fritté (L035-L190) ou en fonte (L225-L276)
  • S’adapte au désalignement angulaire et parallèle de l’arbre
  • Sûr pour les défaillances (fonctionnera toujours si l’élastomère « araignée » échoue)
  • Aucun contact métal sur métal
  • Résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L225
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.3400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-1/4 po
  • Capacité de couple
    6228 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144124357
  • Poids
    8.48 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif