Motion
L276 7/8 NKW

Lovejoy
L276 7/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L276, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516315
N° MFRL276 7/8 NKW
Prix381.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L276 7/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L276, mâchoire droite, 0.8750 po de diamètre, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516315
N° MFRL276 7/8 NKW
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
Votre prix381.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L276-HUB-7/8-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L276
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5 po
  • Capacité de couple
    12500 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144125828
  • Poids
    19.42 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif