Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL276
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur6.1900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Longueur totale de l’accouplement7.8800 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5 po
- Capacité de couple4716 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON698672116459
- Poids15.50 lb
- MatérielFonte
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire