Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL-035
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple3.5 po
- Rpm max.31000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Diamètre extérieur0.630 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL-035
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514410118
- Poids0.01 lb
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144101181
- CUP_NON685144101181
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire