Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL035
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.31000 tr/min
- Duromètre d’élément80A
- Épaisseur de l’élément0.28 po
- Plage de température de fonctionnement-40 °F à 212 °F °F
- Diamètre extérieur0.609 po
- SérieL
- Poids0.01 lb
- MatérielBuna-N, noir
- Numéro CUP du fabricant698672000024
- CUP_NON698672000024
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire