Motion
SRL050

Martin
SRL050

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516334
N° MFRSRL050
Prix6.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SRL050

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516334
N° MFRSRL050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRL050 ARAIGNÉE DE COUPLAGE BUNA-N

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML050, MS050
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    37.3 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Épaisseur de l’élément
    15/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.062 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Série
    SRL
  • Poids
    0.02 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950148991
  • CUP_NON
    697950148991
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.48 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues