Motion
L050N
L050N Buna-N Spider
N° D’ARTICLE MI00516336
N° MFRL050N
Prix7.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
L050N Buna-N Spider
N° D’ARTICLE MI00516336
N° MFRL050N

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L050N BUNA N SPIDER

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L050
  • MatĂ©riau de l’élĂ©ment
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élĂ©ment
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mĂąchoire
    Droit
  • CapacitĂ© de couple
    26.3 po
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • DuromĂštre d’élĂ©ment
    80 , rive A
  • Puissance Ă  100 tr/min
    0.006 hp
  • Épaisseur de l’élĂ©ment
    0,470 po
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -40 à +212 °F
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    1.08 po
  • DĂ©salignement parallĂšle maximal
    0.015 po
  • DĂ©salignement angulaire maximal
    1.00 °
  • NumĂ©ro de piĂšce du concentrateur compatible
    L050
  • SĂ©rie
    L
  • Poids
    0.01 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • MatĂ©riel
    Buna-N, noir
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    698672000031
  • CUP_NON
    698672000031
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mùchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif