Motion
L070 ARAIGNÉE SOX

Lovejoy
L070 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 14000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516338
N° MFRL070 SOX SPIDER
Prix9.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L070 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 14000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516338
N° MFRL070 SOX SPIDER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L070-SPIDER-SOX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL-070, L-070
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    43.2 po
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Diamètre extérieur
    1.360 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    AL-070, L-070
  • Série
    L/AL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514410406
  • Poids
    0.02 lb
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144104069
  • CUP_NON
    685144104069
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif