Motion
SRL070

Martin
SRL070

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516339
N° MFRSRL070
Prix8.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SRL070

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516339
N° MFRSRL070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRL070 CPLG BUNA-N SPIDER

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML070, MS070
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    59.4 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Épaisseur de l’élément
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.375 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Série
    SRL
  • Poids
    0.02 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950149004
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.415 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues