Motion
L/AL075 OCT SOX

Lovejoy
L/AL075 OCT SOX

Araignée de raccord de mâchoire - nitrile (Buna-N), Araignée - Centre ouvert, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00516347
N° MFRL/AL075 OCT SOX
Price$15.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L/AL075 OCT SOX

Araignée de raccord de mâchoire - nitrile (Buna-N), Araignée - Centre ouvert, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI00516347
N° MFRL/AL075 OCT SOX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$15.28/each

Aperçu

Description du fabricant
L/AL075-SPIDER OCT-SOX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L075
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    90 po
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Diamètre extérieur
    1.750 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514410620
  • Poids
    0.02 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144106209
  • CUP_NON
    685144106209
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif