Motion
L090/AL-090/L-095/AL-095 ARAIGNÉE À SOX

Lovejoy
L090/AL-090/L-095/AL-095 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516349
N° MFRL090/AL-090/L-095/AL-095 SOX SPIDER
Prix19.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L090/AL-090/L-095/AL-095 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516349
N° MFRL090/AL-090/L-095/AL-095 SOX SPIDER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L/AL090/095-SPIDER-SOX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL-090, L-090, AL-095, L-095
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    194 po
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Épaisseur de l’élément
    0.44 po
  • Diamètre extérieur
    2.12 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    AL-090, L-090, AL-095, L-095
  • Série
    L/AL
  • Code d’harmonisation
    4016.99-6050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514411070
  • Poids
    0.04 lb
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144110701
  • CUP_NON
    685144110701
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif