Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL090, L095
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple144 po
- Rpm max.9000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Épaisseur de l’élément0,440 po
- Diamètre extérieur2.120 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL090
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514410968
- Poids0.04 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144109682
- CUP_NON685144109682
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire