Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL-099, L-099, AL100, L-100
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple318 po
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Épaisseur de l’élément10.92 mm
- Diamètre extérieur64.52 mm
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleAL-099, L-099, AL100, L-100
- SérieL/AL
- Numéro de catalogue du fabricant68514411494
- Poids0.06 lb
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144114945
- CUP_NON685144114945
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire