Motion
SRL099/100

Martin
SRL099/100

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516356
N° MFRSRL099/100
Prix46.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SRL099/100

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516356
N° MFRSRL099/100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRL099/100 ARAIGNÉE BUNA-N

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML099, ML100, MS099, MS100
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    512 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Épaisseur de l’élément
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.531 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Série
    SRL
  • Poids
    0.07 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950149035
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.725 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues