Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL099
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple318 po
- Rpm max.7000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Puissance à 100 tr/min0.505 hp
- Épaisseur de l’élément0,750 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à +212 °F
- Diamètre extérieur2.530 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1.00 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL099
- SérieL
- Poids0.07 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- MatérielBuna-N, noir
- CUP_NON698672000079
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire