Motion
L110/AL110 ARAIGNÉE SOX

Lovejoy
L110/AL110 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516360
N° MFRL110/AL110 SOX SPIDER
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L110/AL110 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516360
N° MFRL110/AL110 SOX SPIDER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L/AL110-SPIDER-SOX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L110
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    792 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Diamètre extérieur
    3.31 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514411724
  • Poids
    0.16 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144117243
  • CUP_NON
    685144117243
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif