Motion
SRL110

Martin
SRL110

Raccord de mâchoire, araignée et élément - nitrile (Buna-N), araignée - centre fermé, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516361
N° MFRSRL110
Prix53.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SRL110

Raccord de mâchoire, araignée et élément - nitrile (Buna-N), araignée - centre fermé, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516361
N° MFRSRL110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRL110 CPLG BUNA-N SPIDER

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML110, MS110
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    1014 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Épaisseur de l’élément
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.312 po
  • Série
    SRL
  • Poids
    0.14 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950149042
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues