Motion
L150 ARAIGNÉE SOX

Lovejoy
L150 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516365
N° MFRL150 SOX SPIDER
Prix68.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L150 SOX SPIDER

Araignée de raccord de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516365
N° MFRL150 SOX SPIDER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L150-SPIDER-SOX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    AL-150, L-150
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    1240 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    AL-150, L-150
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412001
  • Poids
    0.25 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144120014
  • CUP_NON
    685144120014
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif