Motion
L150N
L150N Buna-N Spider
N° D’ARTICLE MI00516368
N° MFRL150N
Price$71.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L150N Buna-N Spider
N° D’ARTICLE MI00516368
N° MFRL150N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix71.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L150N BUNA N SPIDER

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L150
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    1240 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    1.967 hp
  • Épaisseur de l’élément
    1.000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +212 °F
  • Diamètre extérieur
    3.750 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.00 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L150
  • Série
    L
  • Poids
    0.25 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Buna-N, noir
  • CUP_NON
    698672000093
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif