Motion
L150 OCT SOX

Lovejoy
L150 OCT SOX

Araignée de couplage de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516369
N° MFRL150 OCT SOX
Prix64.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L150 OCT SOX

Araignée de couplage de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516369
N° MFRL150 OCT SOX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L150-SPIDER OCT-SOX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L150
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    1240 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Épaisseur de l’élément
    0,880 po
  • Diamètre extérieur
    3.750 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    AL150
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514437880
  • Poids
    0.22 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144378804
  • CUP_NON
    685144378804
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif