Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple1726 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Puissance à 100 tr/min2.739 hp
- Épaisseur de l’élément1.000 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à +212 °F
- Diamètre extérieur4.500 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1.00 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL190
- SérieL
- Poids0.30 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- MatérielBuna-N, noir
- CUP_NON698672000109
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire