Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL-225, L-225
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple2340 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Diamètre extérieur5 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleAL-225, L-225
- SérieL/AL
- Numéro de catalogue du fabricant68514412409
- Poids0.38 lb
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144124098
- CUP_NON685144124098
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire