Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordAL-090, L-090, AL-095, L-095
- Matériau de l’élémentNylon
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple144 po
- Rpm max.9200 tr/min
- Duromètre d’élément55 Shore D
- Puissance à 100 tr/min0.23 hp
- Épaisseur de l’élément0.44 po
- Diamètre extérieur2.12 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleAL-090, L-090, AL-095, L-095
- SérieL/AL
- Numéro de catalogue du fabricant68514411074
- Poids0.04 lb
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144110749
- CUP_NON685144110749
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire