Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL050
- Matériau de l’élémentHytrel
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple50 po
- Rpm max.18000 tr/min
- Diamètre extérieur1.08 po
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514425307
- Poids0.01 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144253071
- CUP_NON685144253071
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire