Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL050
- Matériau de l’élémentHytrel
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.18000 tr/min
- Duromètre d’élément55D
- Épaisseur de l’élément0.47 po
- Plage de température de fonctionnement-60 °F à 250 °F °F
- Diamètre extérieur1.065 po
- SérieL
- Poids0.01 lb
- MatérielHytrel, blanc
- Numéro CUP du fabricant698672000123
- CUP_NON698672000123
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire