Motion
L070 OCT HYTREL 1/2

Lovejoy
L070 OCT HYTREL 1/2

Araignée de couplage de mâchoire - élastomère thermoplastique (Hytrel), araignée - centre ouvert, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516392
N° MFRL070 OCT HYTREL 1/2
Prix29.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L070 OCT HYTREL 1/2

Araignée de couplage de mâchoire - élastomère thermoplastique (Hytrel), araignée - centre ouvert, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516392
N° MFRL070 OCT HYTREL 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L070-SPIDER OCT-HYTREL-1/2

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L070
  • Matériau de l’élément
    Élastomère thermoplastique (Hytrel)
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    114 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    1.360 po
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514425308
  • Poids
    0.02 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144253088
  • CUP_NON
    685144253088
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif