Motion
SHL070

Martin
SHL070

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516393
N° MFRSHL070
Prix28.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SHL070

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516393
N° MFRSHL070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SHL070 ARAIGNÉE D'ACCOUPLEMENT D'HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML070, MS070
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    178 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Épaisseur de l’élément
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.375 po
  • Série
    SHL
  • Poids
    0.02 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950064123
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.48 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues