Motion
L070H
L070H Araignée d’Hytrel
N° D’ARTICLE MI00516395
N° MFRL070H
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L070H Araignée d’Hytrel
N° D’ARTICLE MI00516395
N° MFRL070H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L070H ARAIGNÉE HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L070
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    55D
  • Épaisseur de l’élément
    0.50 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 °F à 250 °F °F
  • Diamètre extérieur
    1.36 po
  • Série
    L
  • Poids
    0.02 lb
  • Matériel
    Hytrel, blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    698672000147
  • CUP_NON
    698672000147
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif