Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL075
- Matériau de l’élémentÉlastomère thermoplastique (Hytrel)
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple227 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Diamètre extérieur1.750 po
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514425309
- Poids0.03 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144253095
- CUP_NON685144253095
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire