SW090/095 AVEC BAGUE

Lovejoy
SW090/095 W/RING

Enveloppe à clipser de couplage de mâchoire - nitrile (Buna-N), araignée à clipser - avec anneau, mâchoire droite, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516402
N° MFRSW090/095 W/RING
Prix64.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SW090/095 W/RING

Enveloppe à clipser de couplage de mâchoire - nitrile (Buna-N), araignée à clipser - avec anneau, mâchoire droite, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516402
N° MFRSW090/095 W/RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SW090/095-SPIDER AVEC BAGUE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    SW090
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée enveloppante à bouton-pression - avec anneau
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    144 po
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Épaisseur de l’élément
    0,440 po
  • Diamètre extérieur
    2.560 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Série
    SW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514424669
  • Poids
    0.04 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144246691
  • CUP_NON
    685144246691
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif