L190 HYTREL

Lovejoy
L190 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516404
N° MFRL190 HYTREL
Prix226.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L190 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516404
N° MFRL190 HYTREL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix226.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L190-SPIDER-HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L190
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    4680 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4.500 po
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412265
  • Poids
    0.30 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144122651
  • CUP_NON
    685144122650
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif