L190H
L190H Araignée Hytrel avec trou
N° D’ARTICLE MI00516407
N° MFRL190H
Prix269.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L190H Araignée Hytrel avec trou
N° D’ARTICLE MI00516407
N° MFRL190H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L190H ARAIGNÉE HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L190
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    4680 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Puissance à 100 tr/min
    7.426 hp
  • Épaisseur de l’élément
    1.000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °F
  • Diamètre extérieur
    4.500 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    .50 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L190
  • Série
    L
  • Poids
    0.30 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Hytrel, blanc
  • CUP_NON
    698672000192
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif