L225 HYTREL

Lovejoy
L225 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516410
N° MFRL225 HYTREL
Price$287.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L225 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516410
N° MFRL225 HYTREL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$287.02/each

Aperçu

Description du fabricant
L225-SPIDER-HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L225
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    6228 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412401
  • Poids
    0.38 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144124012
  • CUP_NON
    685144124012
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif