Aperçu
Description du fabricant
L225H ARAIGNÉE HYTREL
Spécifications
- Code de taille de raccordL225
- Matériau de l’élémentHytrel
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.4600 tr/min
- Duromètre d’élément55D
- Épaisseur de l’élément1.00 po
- Plage de température de fonctionnement-60 °F à 250 °F °F
- Diamètre extérieur4.9700 po
- SérieL
- Poids0.40 lb
- MatérielHytrel
- Numéro CUP du fabricant698672000208
- CUP_NON698672000208
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité