Aperçu
Description du fabricant
SW099/100-SPIDER AVEC BAGUE
Spécifications
- Code de taille de raccordSW099
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée avec anneau à bouton-pression
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple318 po
- Rpm max.7000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Épaisseur de l’élément0,610 po
- Diamètre extérieur3.1900 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL099,L100
- SérieSW
- Numéro de catalogue du fabricant68514424670
- Poids0.09 lb
- Numéro CUP du fabricant685144246707
- CUP_NON685144246707
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité