Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordSW110
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée avec anneau à bouton-pression
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple792 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Épaisseur de l’élément0,750 po
- Diamètre extérieur3.8700 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- SérieSW
- Numéro de catalogue du fabricant68514424671
- Poids0.16 lb
- Numéro CUP du fabricant685144246714
- CUP_NON685144246714
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire