SW099/100 ENVELOPPE À BOUTON-PRESSION SEULEMENT

Lovejoy
SW099/100 SNAP WRAP ONLY

Enveloppe à clipser pour accouplement de mâchoire - nitrile (Buna-N), araignée à clipser - sans anneau, mâchoire droite, 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516417
N° MFRSW099/100 SNAP WRAP ONLY
Prix42.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SW099/100 SNAP WRAP ONLY

Enveloppe à clipser pour accouplement de mâchoire - nitrile (Buna-N), araignée à clipser - sans anneau, mâchoire droite, 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516417
N° MFRSW099/100 SNAP WRAP ONLY
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
Prix42.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMBALLAGE SW099/100-SNAP SEULEMENT

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    SW099
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée enveloppante à bouton-pression - Sans anneau
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    318 po
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Épaisseur de l’élément
    0,610 po
  • Diamètre extérieur
    3.080 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Série
    SW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514411495
  • Poids
    0.08 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144114952
  • CUP_NON
    685144114952
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif