Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordSW150
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée enveloppante à bouton-pression - avec anneau
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple1240 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Épaisseur de l’élément0,880 po
- Diamètre extérieur4.560 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- SérieSW
- Numéro de catalogue du fabricant68514424672
- Poids0.30 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144246721
- CUP_NON685144246721
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire