Motion
LT225 URE

Lovejoy
LT225 URE

Araignée de couplage de mâchoire - Uréthane, Araignée à bande élastique - Solide, Mâchoire droite, 3600 tr/min, Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516421
N° MFRLT225 URE
Prix178.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LT225 URE

Araignée de couplage de mâchoire - Uréthane, Araignée à bande élastique - Solide, Mâchoire droite, 3600 tr/min, Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516421
N° MFRLT225 URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LT225-SPIDER-URE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L225
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée enveloppante à bouton-pression - unie
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    3510 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Duromètre d’élément
    90-95 , rive A
  • Épaisseur de l’élément
    0,880 po
  • Couleur
    Bleu
  • Diamètre extérieur
    5.440 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Série
    SW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412413
  • Poids
    0.38 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144124135
  • CUP_NON
    685144124135
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif