Motion
L225 ANNEAU UR

Lovejoy
L225 RING URE

Enveloppe à clipser de couplage de mâchoire - Uréthane, solide, mâchoire droite, 4200 tr/min, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516422
N° MFRL225 RING URE
Prix185.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L225 RING URE

Enveloppe à clipser de couplage de mâchoire - Uréthane, solide, mâchoire droite, 4200 tr/min, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516422
N° MFRL225 RING URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix185.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L225-SPIDER ANNEAU-UR

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L225
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Solide
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    3510 po-lb
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Duromètre d’élément
    90-95 , rive A
  • Épaisseur de l’élément
    0,880 po
  • Couleur
    Bleu
  • Diamètre extérieur
    5.4400 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L225
  • Série
    SW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514426093
  • Poids
    0.30 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144260932
  • CUP_NON
    685144260932
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif