Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL075
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple227 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514410624
- Poids0.03 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144106247
- CUP_NON685144106247
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire