Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL090, L095
- Matériau de l’élémentNitrile
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple194 po
- Rpm max.9000 tr/min
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Épaisseur de l’élément0.44 po
- Diamètre extérieur2.12 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL-090, L095
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514410969
- Poids0.04 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144109699
- CUP_NON685144109699
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire